Omadaハードウェアコントローラー
集中管理:最大1000台のOmadaアクセスポイント・最大200台のOmadaスイッチングハブ・最大100台のOmadaルーターに対応。10G SFP+スロットx2・ギガビットRJ45ポートx4・USB 3.0ポートx2搭載。二重化電源による冗長構成で、ネットワークの信頼性が向上OmadaアプリやWebブラウザから、いつでも、どこからでもクラウド管理。オンプレミス運用によりローカルでデバイスを監視・管理。便利なダッシュボード・リアルタイムに表示できるネットワークステータスで、手軽なネットワーク管理を実現。ネットワークメンテナンスに役立つ一括処理・多拠点管理。
- 内容量
- 1個
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ