スイッチングハブ Giga対応 TypeC給電
1000BASE-Tに対応した、超小型3ポートスイッチングハブです。
1
1系統のLANケーブルを2分配して接続し、同時接続する際に最適です。
USB Type-Cで給電するため、簡単に設置できます。
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
背面に壁面取り付け用ホールを搭載し、ネジ固定にも対応。
アルミ筐体を採用し放熱性を向上させることで、過熱リスクを軽減します。
2
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能なAUTO-Negotiation機能を搭載しています。【ご注意】
1 本製品はスイッチングハブ機能を有しますが一部機能には対応しておりません。 本製品以下に接続する機器は最大2台までとし、階層接続には対応しておりません。
2 本製品は通電のみの場合と、通信を行っている場合とで発熱量が異なります。 特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。 風通りの悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。 ご使用の際は、本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。
- 内容量
- 1個
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ