曜日別特売

フォグランプKIT M1 LED

フォグランプKIT M1 LED - KIJIMA(キジマ)フォグランプKIT M1 LED - KIJIMA(キジマ)フォグランプKIT M1 LED - KIJIMA(キジマ)フォグランプKIT M1 LED - KIJIMA(キジマ)フォグランプKIT M1 LED - KIJIMA(キジマ)フォグランプKIT M1 LED - KIJIMA(キジマ)フォグランプKIT M1 LED - KIJIMA(キジマ)フォグランプKIT M1 LED - KIJIMA(キジマ)

2025年以降モデル対応フォグランプKITの好評な販売を受け、前モデルにも対応する商品が欲しいという多くのご要望にこたえ、ついに登場!
車体とのバランスを考慮し、車体左側だけの単品装着。小型のフォグランプ M1は結線方法によってホワイト/イエローの選択ができる新タイプ。
スイッチもミラーとの共締めに対応した新タイプ。取付けに必要なアイテムをすべて含めたセット商品。

用途
【フォグランプ仕様】
9~24V対応。
消費電力 15W
色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K
明るさ:3000lm
電流: 1.3A
動作温度: -40℃~80℃ (冷却ファン内蔵)
防塵防水 :IP68
適合車種PCX/160(21-24y)内容量1セット(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73533647205-6167
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする