曜日別特売
POTS-1300B 折りたたみファブリックサークル Lサイズ アイリスオーヤマ 73534119

 

POTS-1300B 折りたたみファブリックサークル Lサイズ アイリスオーヤマ 73534119
POTS-1300B 折りたたみファブリックサークル Lサイズ アイリスオーヤマ 73534119
POTS-1300B 折りたたみファブリックサークル Lサイズ アイリスオーヤマ 73534119

折りたたみファブリックサークル Lサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色グレー
内容量1個注文コード73534119品番POTS-1300B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

折りたたんで持ち運べる、折りたたみファブリックサークルです。組み立て・折りたたみが簡単で、必要な時に広げて使えるソフトタイプです。天面メッシュ・底面マットが取り外し可能です。天面はメッシュ生地になっているので、ペットの様子が見えて安心です。飛び出し防止のリード付き、リードは持ち手としても使用可能です。天面メッシュと底面マットを収納できるポケット付きです。給水ボトル取り付け用のゴムには滑り止めがついており、飲み口の高さは各適応犬種の体高に合わせています。外出や屋外用に、室内スペース用に、災害時にとあらゆるシーンで使用できます。

色
グレー
適合
ミニチュアシュナウザー、柴犬など
高さ(mm)
給水口/約360
製品質量(g)
3150
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1300×1300×720
折りたたみ寸法(mm)
約740×560×65
入口寸法(mm)
約490×365

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする