い草風置き畳 綾模様 約82×82×2.5cm
水に強い素材で汚れにくい!
- 用途
- 水に強い素材なので、ジュースなどをこぼしてもさっと拭き取れるから汚れても安心!子どもやペットのいるご家庭におすすめの『い草風』の置き畳。ちょっとした隙間スペースを有効活用できるのでキッズ向けのプレイマットからシニアのお昼寝、お父さんお母さんのごろ寝スペースまで、軽量だから女性一人でも簡単に畳スペースが作れます。適度なクッション性があり、階下への配慮や床のキズ防止など、子育て中にもうれしい便利グッズ。
- 材質
- 表面:ポリオレフィン系複合樹脂 紋織 、 中材:ポリスチレン 、 裏面:不織布(滑りにくい加工付 裏面5カ所)
- 厚さ(mm)
- 25
- 備考
- ホットカーペット不可、洗濯不可
- 機能
- 水拭きOK
- 滑り止め効果
- あり
注意
※汚れてしまった際は、できるだけ早く拭き取ってください。長時間放置すると織り目から染みこみ、汚れが落ちない場合があります。裏面の滑り止めには透明の保護フィルムがついています。はがしてからご使用ください。全6種類を絞り込む
寸法(cm)
色
内容量
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
カーペット・フロア の新着商品
カテゴリ
































