タイルカーペット パルコN 裏面のり付
裏面のり付きタイプの日本製タイルカーペットです。
- 用途
- 事務所や休憩所、店舗の床材に。
- 仕様
- 防汚(SD) 制電 防炎
- トラスコ品番
- 655-9849
- 材質
- 表地:ポリプロピレン100% 裏面:PVC、ガラス不織布
- 厚さ(mm)
- 6.5
- 色
- クルミ
- 短辺(mm)
- 500
- 長辺(mm)
- 500
- 防炎認定の有無
- 防炎適合品
- 内容量
- 1箱(16枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
カーペット・フロア の新着商品
カテゴリ
















