タイルカーペット ピアドマルチ

タイルカーペット ピアドマルチ - 大島屋

環境に優しいリサイクルナイロンを使用した日本製タイルカーペットです。

用途
事務所や休憩所、店舗の床材に。
仕様
防汚(SD・SH) 制電 防炎 リサイクルナイロン使用
トラスコ品番
655-9838
材質
表地:リサイクルナイロン% 裏面:PVC、ガラス不織布
厚さ(mm)
6.5
色
カラメル
短辺(mm)
500
長辺(mm)
500
防炎認定の有無
防炎適合品
内容量
1箱(20枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07625480PIU450
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする