曜日別特売
R1115 リボンヒーター トレンドサイン 73536508

リボンヒーター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
長さ(mm)3000
電気容量(W)100
内容量1本注文コード73536508品番R1115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

柔軟性のあるテープ状のヒーターです。
サイズ、電気容量が豊富で被加熱物に最適なものを選ぶことができます。
場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。
取付用の紐付きで着脱が簡単です。
平型コネクタ付属.

用途どんなものにも巻きつけられる柔軟性に富んだヒーターです。長さ(mm)3000幅(mm)20電圧AC100V電気容量(W)100耐熱温度(℃)400
注意
※ご使用の際は必ず温度コントローラーを使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする