RAVENOL VGO 70W-80 4L
BMW M2/M3/M4/M5/M6 などの M ディファレンシャルは、超低粘度の専用油(G4)が指定されています。粘度の高い一般的なLSDオイルを入れると、電子制御LSDの応答と効きが設計値から外れます。
BMW M でもデフ世代により指定油が異なります(G1/G2/G5 指定の世代あり)。車台番号と純正品番で照合してください。
BMW純正品番はRAVENOL推奨適合です。
BMW の標準デフ(Hypoid G1/G2/G5 指定)には DGL 75W-85 GL-5 LS を。機械式LSD換装車には Racing Gear 75W-140 を。
- 内容量
- 1個(4L)
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ