曜日別特売
8860 ゼロヒートスキンシャツ 8860 カジメイク 73546755

左胸ポケット

8860 ゼロヒートスキンシャツ 8860 カジメイク 73546755
8860 ゼロヒートスキンシャツ 8860 カジメイク 73546755
8860 ゼロヒートスキンシャツ 8860 カジメイク 73546755
8860 ゼロヒートスキンシャツ 8860 カジメイク 73546755
8860 ゼロヒートスキンシャツ 8860 カジメイク 73546755
8860 ゼロヒートスキンシャツ 8860 カジメイク 73546755

ゼロヒートスキンシャツ 8860

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラック
サイズM
内容量1着注文コード73546755品番8860
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

生地の表面と裏面に2種類の高機能素材を使用し、着るだけで猛暑も快適なウェアが新登場です。
表面は外部からの熱をブロックする高遮熱機能素材で衣服内温度の上昇を抑えます。また、裏面は汗や水分が乾くときの気化冷却効果で生地の温度を下げ、心地良い涼しさが持続します。
非常に軽量な素材に動きやすく快適なストレッチ、紫外線を防ぐUVカット、ドライな着心地の吸水速乾を装備。
左胸・左袖・両脇に便利なポケットが付いています。

色
ブラック
サイズ
M
胸廻(cm)
110
着丈(cm)
73
適応身長(cm)
160~170
材質
ポリエステル82%、ポリプロピレン18%
裄丈(cm)
49.5
適応胸囲(cm)
84~92

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする