曜日別特売
8855 タケシャリ半袖シャツ 8855 カジメイク 73546037

左胸ポケット

8855 タケシャリ半袖シャツ 8855 カジメイク 73546037
8855 タケシャリ半袖シャツ 8855 カジメイク 73546037
8855 タケシャリ半袖シャツ 8855 カジメイク 73546037
8855 タケシャリ半袖シャツ 8855 カジメイク 73546037
8855 タケシャリ半袖シャツ 8855 カジメイク 73546037
8855 タケシャリ半袖シャツ 8855 カジメイク 73546037
8855 タケシャリ半袖シャツ 8855 カジメイク 73546037

タケシャリ半袖シャツ 8855

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色グレー
サイズM
内容量1着注文コード73546037品番8855
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

竹レーヨンによる抗菌消臭力と接触冷感でシャリ感のある涼やかな着心地です。
肌に触れるとヒンヤリ冷たい接触冷感や紫外線を防ぐUVカット仕様です。
温度上昇を抑制する遮熱や、動きやすく快適なストレッチ仕様です。
左胸・左袖・両脇にポケットを装備しています。

色
グレー
サイズ
M
胸廻(cm)
110
着丈(cm)
73
適応身長(cm)
160~170
材質
ナイロン69%、レーヨン25%、ポリエステル6%
裄丈(cm)
49.5
適応胸囲(cm)
84~92

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする