曜日別特売
8866 珪藻ドライTシャツ 8866 カジメイク 73545958

 

8866 珪藻ドライTシャツ 8866 カジメイク 73545958
8866 珪藻ドライTシャツ 8866 カジメイク 73545958
8866 珪藻ドライTシャツ 8866 カジメイク 73545958
8866 珪藻ドライTシャツ 8866 カジメイク 73545958
8866 珪藻ドライTシャツ 8866 カジメイク 73545958
8866 珪藻ドライTシャツ 8866 カジメイク 73545958

珪藻ドライTシャツ 8866

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
色ドットカモ
内容量1着注文コード73545958品番8866
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ナノレベルで珪藻土を繊維内に緻密分散、表面水分を瞬時に捉え湿度をコントロールし、吸水速乾機能でドライな着心地の半袖Tシャツです。
肌に触れるとヒンヤリ冷たい接触冷感や紫外線を防ぐUVカット仕様です。
便利な左胸ポケットと左袖にペン差しポケット付き。

色
ドットカモ
サイズ
M
胸廻(cm)
106
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
68
材質
ポリエステル85%、ポリウレタン15%
適応身長(cm)
160~170
適応胸囲(cm)
84~92

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする