曜日別特売
8911 ヴァンフォール空調風神服 ベスト(服のみ) 8911 カジメイク 73547060

 

8911 ヴァンフォール空調風神服 ベスト(服のみ) 8911 カジメイク 73547060
8911 ヴァンフォール空調風神服 ベスト(服のみ) 8911 カジメイク 73547060
8911 ヴァンフォール空調風神服 ベスト(服のみ) 8911 カジメイク 73547060
8911 ヴァンフォール空調風神服 ベスト(服のみ) 8911 カジメイク 73547060
8911 ヴァンフォール空調風神服 ベスト(服のみ) 8911 カジメイク 73547060
8911 ヴァンフォール空調風神服 ベスト(服のみ) 8911 カジメイク 73547060
8911 ヴァンフォール空調風神服 ベスト(服のみ) 8911 カジメイク 73547060

ヴァンフォール空調風神服 ベスト(服のみ) 8911

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
カモグレー
内容量1着注文コード73547060品番8911
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

今夏の猛暑対策にオススメのフルハーネス対応の空調ウェアです。裏チタン加工で遮熱効果マイナス11.5℃です。
首筋に立体構造の風気路を搭載しております。汗をかきやすい背中から首、後頭部にかけて風が抜けて涼しく快適です。
重機や車の運転の邪魔にならないサイドファン仕様です。
汚れを弾く撥水防汚加工です。
収納に便利な左胸ファスナーポケット、両脇ポケット、内側に保冷剤を入れるメッシュポケットが付いています(保冷剤は別売りです)。
服のみの商品です。バッテリー・ファンは別にお求めください。
適応バッテリー:空調風神服 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026)RD9690PJ、RD9691NJ、適応ファンセット:空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2026) ななめファンRD9610PH、もしくはフラットファンRD9620PH。

材質
ポリエステル100%
カモグレー
サイズ
3L
適応身長(cm)
175~185
適応胸囲(cm)
102~110
注意
※適応バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする