BRAKE FLUID Sport 1L
より快適なスポーツドライブを実現
スポーツ走行及びサーキット走行会にも最適なワイドレンジブレーキフルード
ストリートからサーキットまで安心して走行ができるDOT5.1規格相当の性能を実現。(※タイムアタック等、レーシングな走行をされる方はHKS BRAKE FLUID Racing Proをご使用下さい。)
一般的なストリート向けブレーキフルードよりも高沸点に設定されており、高温時の動粘度も高めの設定であることからサーキット走行時でもカチッとしたペダルフィールが得られます。
1台のクルマで色々な使い方をする方に最適です!走りに徹したオールマイティーなブレーキフルード。
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第三石油類
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1個(1L)
注意
※開封後は速やかに使い切って下さい。自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ



























