AIR CIRCULATOR(エアーサーキュレーター)

AIR CIRCULATOR(エアーサーキュレーター) - ダルトンAIR CIRCULATOR(エアーサーキュレーター) - ダルトンAIR CIRCULATOR(エアーサーキュレーター) - ダルトンAIR CIRCULATOR(エアーサーキュレーター) - ダルトンAIR CIRCULATOR(エアーサーキュレーター) - ダルトンAIR CIRCULATOR(エアーサーキュレーター) - ダルトンAIR CIRCULATOR(エアーサーキュレーター) - ダルトンAIR CIRCULATOR(エアーサーキュレーター) - ダルトン

所有する愉しみを追求したサーキュレーター
インダストリアルな魅力が詰まった、レトロなデザイン。実用に徹した単純な操作性で完結しており、機能性を上回る存在感が魅力です。
どっしり構えた金属製の剛健なボディは、工業デザインの美しさを存分に感じさせてくれるはず。インテリアの一部として美しいこと、また"モノ"として所有する愉しみがあることを重点に求めました。
中央の銘板プレートには、佇まいを愉しみながら長く使って欲しいという想いが込められています。

用途
ガレージやリビングなどに
材質
スチール(粉体塗装・クロームメッキ)、ABS樹脂、アルミニウム
寸法(mm)
400×380×210
質量(kg)
4
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
コード長さ(mm)
1500
内容量
1個
注意
※本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないで下さい。
※温室やビニールハウス等の湿度の高い場所・雨や水しぶきのかかる場所・屋外や40℃以上の高温になる場所・ガスレンジ等の炎の近く・綿ぼこりや砂ぼこり、金属粉の多い場所・引火性ガスのある場所では使用しないで下さい。
※工場内など油脂のつきやすい場所・有機溶剤を使用している場所・直射日光や、強い紫外線の当たる場所では使用しないで下さい。
※ノイズが入る場合がありますので、テレビやラジオに近づけないで下さい。
※小さなお子様やペットの手の届かない場所でご使用下さい。
※本製品は100V50/60Hz専用です。それ以外の状況ではご使用になれません。
※製造工程上、鋭利な箇所があります。取り扱いには十分ご注意下さい。
※製造工程上、表面に擦れや溶接後がある場合がございます。製品の特性としてご理解下さい。
※製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めに従って処理して下さい。
※動植物に直接風を当てないで下さい。害を与える恐れがあります。
※可燃物の近くでの使用は避けて下さい。変形・変色・漏電・火災の原因となります。
※電源コードをステップルや釘などで固定しないで下さい。電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
※分解・改造・修理はご自身では絶対に行わないで下さい。異常動作による火災・感電・ケガ・発火の原因となります。修理はお買い上げの販売店にご依頼下さい。
※ビニール袋や本製品の梱包材に入れ、湿気の少ない場所で保管して下さい。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
DSZ-0541CR/BK 7355043873550438DSZ-0541CR/BKクロム/ブラック
オープン
¥19,000
¥20,900(税込)
13日以内出荷
返品不可
DSZ-0541GG/IV 7355044773550447DSZ-0541GG/IVグレーグリーン/アイボリー
オープン
¥18,000
¥19,800(税込)
13日以内出荷
返品不可
DSZ-0541IV/CR 7355045673550456DSZ-0541IV/CRアイボリー/クロム
オープン
¥18,000
¥19,800(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする