曜日別特売
DTCT-01BR/DSF BAKELITE DESSERT FORK(ベークライトデザートフォーク) ダルトン 73551156

BAKELITE DESSERT FORK(ベークライトデザートフォーク)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1箱(6個)
色
ブラウン
注文コード
73551156
品番
DTCT-01BR/DSF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,630
販売価格(税別)
¥3,300

どこか懐かしい、ヴィンテージの香りがするベイクライトカトラリー。
合成樹脂の持ち手は、重すぎず手にもフィットしやすいため、気がつくといつも使っているお気に入りのカトラリーに。
マットなステンレスは細かい傷を気にする事なく、長くお使い頂けます。
色味や風合いによる個体差も、素材の味としてお楽しみください。

用途
食事やデザート用に
色
ブラウン
材質
13-0ステンレススチール、ベークライト
寸法(mm)
168
タイプ
DESSERT FORK
注意
※食器洗浄機の使用はできません。
※ハンドメイドの製造工程により、長さ(5mm程度)や色・仕上げに若干の個体差があります。製造工程上の特性としてご理解ください。
※ご使用後は洗浄の後、しっかりと水気を拭き取って風通しのよい日陰で保管して下さい。
※洗浄後濡れたまま放置をすると錆が発生する可能性がございます。
※他の金属との長時間の接触はお避け下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする