DS(大進)
録音機能付き 人感センサー 防犯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73553868
品番
HAC4918A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
人が通ると音声が流れる、録音機能付きの人感センサーです。録音音声・チャイム・アラームの3通りの再生が可能です。録音はマイクに向かって直接録音するだけです。
用途
防犯・忘れ物防止に。
セット内容
本体、鉄板、センサー調節シール
色
ホワイト
質量(g)
本体:約70 ブリスター込み:約90
電源(V)
給電式DC5/単4電池×3本使用(別売)
消費電力(W)
最大約0.25
入力
DC5V 1A(USB給電時)
センサー
【距離】通常時:約6m以内 シール使用時:約4m以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:約5.5×4×8.5、ブリスター:約11.5×5×17.5
センサー角度調整(°)
通常時:センサーから全方位に約120、シール使用時:センサーから全方位に約30
待機時間
約1ヶ月(電池使用時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません