曜日別特売
MTE-420ML マットカバーエコタイプ ローバル 73554489

 

MTE-420ML マットカバーエコタイプ ローバル 73554489
MTE-420ML マットカバーエコタイプ ローバル 73554489
MTE-420ML マットカバーエコタイプ ローバル 73554489
MTE-420ML マットカバーエコタイプ ローバル 73554489

マットカバーエコタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)
内容量1本(420mL)注文コード73554489品番MTE-420ML
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

鉄を、デザインする。
低光沢めっき仕上げ 「マットカバーエコタイプ」
マットカバーが有機則・特化則・PRTR法非該当の環境対応型エコタイプに生まれ変わりました。
≪意匠性はそのままに、環境への配慮と塗装現場の管理負担軽減に貢献します≫
【マットカバーエコタイプの特長】
めっきのギラつきを抑え、周りの景観と調和する黒灰色の落ち着いた意匠性に仕上がります。
明度N3~N4の低光沢処理(りん酸亜鉛処理)されためっきの色合わせに適しています。
また、黒っぽいマットな意匠性に仕上げることができるため黒ZAMの補修にも最適です。
70%亜鉛含有の低光沢めっき補修用ジンクリッチペイントです。
低光沢めっきの補修や、黒色めっき鋼板の切断面補修、手すりや階段などのタッチアップに適しています。
※マットカバーエコタイプは仕上げを目的としたジンクリッチペイントです。より高いさび止め効果が必要な場合は、下塗りに「水性ローバル」や「エポローバル」をご使用ください。
18kg(一斗缶)と420mL(エアゾールスプレー)があります。補修箇所に合わせてお選びください。

用途
【用途】
スチール、めっき面の表面仕上げ。リン酸亜鉛めっきの補修。景観調和。
【適用箇所】
階段、手すり、屋根の梁・柱など
荷姿
エアゾールスプレー
危険物の数量
64.9mL
塗り面積(2回塗り)(m2)
(1本当たり)0.4
仕様
明度:N3~N4
種別
高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)
色
黒灰色
主成分
亜鉛末、樹脂
主な用途
鉄部
含有量(%)
亜鉛:70
危険等級
Ⅲ
標準乾燥膜厚(μm)
40(2回塗)
乾燥時間(時間)
24(23℃)
使用場所
屋外
工程
上塗り
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
さび止め
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
塗回数
2回
塗装間隔
30分(23℃)
注意
※本製品は溶融亜鉛めっき高力ボルト接合のリン酸塩処理剤ではありません。
※リン酸亜鉛結晶被膜をつくるものではないので塗装下地としても利用できません。
※他の塗料を上塗りできません。
※ローバル製品は調色しておりません。素材となる亜鉛末やアルミ等の色合いにより実際の色調は見本と異なることがあります。またローバル製品の塗膜は暴露させるに従い色が変化していく特性があります。
※塗料は希釈しないで下さい。希釈するとバランスが崩れたり、塗膜厚が?せ、さび止め能力が低下する可能性があります。
※塗面積の表示のエアゾール製品はロス分を30%として計算した値になっています。その他製品は理論値を掲載しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする