曜日別特売

撹拌棒

撹拌棒 - ハンディ・クラウン撹拌棒 - ハンディ・クラウン

ペンキ・壁材など材料の混ぜ合わせ作業に最適です。

用途ペンキ・壁材など材料の混ぜ合わせ作業に幅(mm)20厚さ(mm)5材質(本体)PPRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73554516309031 0001230
110
109
120(税込)
翌々日出荷
返品不可
73554525309031 0002318
130
129
142(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする