ハンディ・クラウン
撹拌棒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
230
230
318
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73554516
品番
309031 0001
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
ペンキ・壁材など材料の混ぜ合わせ作業に最適です。
用途
ペンキ・壁材など材料の混ぜ合わせ作業に
全長(mm)
230
幅(mm)
20
厚さ(mm)
5
色
白
サイズ
小
材質(本体)
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応