曜日別特売
309031 0002 撹拌棒 ハンディ・クラウン 73554525

撹拌棒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)318
内容量1本注文コード73554525品番309031 0002
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
¥129

ペンキ・壁材など材料の混ぜ合わせ作業に最適です。

用途
ペンキ・壁材など材料の混ぜ合わせ作業に
全長(mm)
318
幅(mm)
20
厚さ(mm)
5
色
白
材質(本体)
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする