WTW-TC39 防犯カメラ 手のひらサイズ 5000万画静止画・4K/800万画素動画 小型 トレイルカメラ 塚本無線 73562636

WTW-TC39 防犯カメラ 手のひらサイズ 5000万画静止画・4K/800万画素動画 小型 トレイルカメラ 塚本無線 73562636
WTW-TC39 防犯カメラ 手のひらサイズ 5000万画静止画・4K/800万画素動画 小型 トレイルカメラ 塚本無線 73562636
WTW-TC39 防犯カメラ 手のひらサイズ 5000万画静止画・4K/800万画素動画 小型 トレイルカメラ 塚本無線 73562636
WTW-TC39 防犯カメラ 手のひらサイズ 5000万画静止画・4K/800万画素動画 小型 トレイルカメラ 塚本無線 73562636

防犯カメラ 手のひらサイズ 5000万画静止画・4K/800万画素動画 小型 トレイルカメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73562636
品番
WTW-TC39
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

小型形状の屋外防水仕様のトレイル防犯カメラ
静止画は5000万画素の解像度で記録ができ、動画撮影は4K800万画素の高解像度映像をMicroSDカードで記録!
カメラ前面に赤外線LEDを搭載しており、夜間は白黒で明かりがなくても明るく撮影することができます。
トレイル内部には2インチの画面があり、設定や記録したデータを視聴することが可能です。
内蔵マイクを搭載し、音声録音も可能です。
電源には単3電池4本、またはオプションのソーラーパネルを接続することで太陽光充電でご利用いただくことが可能です。
カメラにMicroSDカードを挿入することで映像を保存することができます。

用途
電源がとれない場所でのカメラ監視
畑・農業ハウス・工場・事務所・駐車場・ソーラー発電所など
電源(V)
DC6 / 単3電池4本
本体質量(g)
約175(※電池等除く)
レンズ
ボードレンズ搭載
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
89×112×63
マイクロホン
有
解像度
静止画:50/36/24/20/16/12/8/5/3/1MP、動画:4K / 2K / 1080P / 720P
保存形式
MicroSD(最大128GB)
LED
高輝度赤外線LED×4
撮影距離(m)
夜間/10
画角
水平:約76度
注意
※MicroSDカードは転送スピード Class10またはU1推奨

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,250/税込¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,100/税込¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする