Forza
革万能ケース
収納口が広く、さまざまな工具を収納できます
革製で道具になじみやすいです
ベルト通しで腰回りに装着できます
用途
各種工具や小物の腰回り収納
材質
革
質量(g)
105
種類
万能ケース
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
260×80×25
装着方式
ベルト通し
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07089350
FZ-109
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください