軽ワークポーチ

軽ワークポーチ - タフレーベル軽ワークポーチ - タフレーベル軽ワークポーチ - タフレーベル軽ワークポーチ - タフレーベル軽ワークポーチ - タフレーベル軽ワークポーチ - タフレーベル

軽量・薄型ながら複数の小物を収納できます
ポケットをすっきりさせ、スマートに作業できます
柔らかな風合いのポリエステル生地を使用しています
生地に撥水加工を施しています
光を反射するラインを備えています

用途
軽作業時の工具や小物の携帯・収納
材質(本体)
ポリエステル
加工
撥水
装備
反射ライン
材質(カラビナ)
アルミニウム
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06114706KW-1KW-1110185×120×20
¥2,260
¥1,398
¥1,538(税込)
8日以内出荷
06114749KW-2KW-2125170×120×33
¥2,490
¥1,598
¥1,758(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする