仮枠袋墨壺差付白
牛本革使用です。
- 用途
- 仮枠袋墨壺差付用。
- トラスコ品番
- 407-1228
- 材質
- 牛本革
- 形状
- 仮枠袋墨壺差付白
- 幅(mm)
- 340
- 色
- 白
- 高さ(mm)
- 360
- 奥行(mm)
- 100
- ベルト通し幅(mm)
- 90
- 内容量
- 1個
注意
※・用途以外にはご使用にならないでください。※・破損などの異常が出た場合は、ご使用を中止して下さい。
※・革製品の性質上雨や水、汗に濡れた場合そのままご使用を続けると、色落ちにより衣服を汚す原因となりますので、充分ご注意下さい。
※・破損などの異常が出た場合は、ご使用を中止して下さい
腰袋/工具差し/携帯ケース の新着商品
カテゴリ
















