コヅチ
11号(白)工作袋 小
出し入れが容易な道具袋です。
用途
工作袋用。
トラスコ品番
202-1717
材質
11号帆布
形状
工作袋
幅(mm)
240
色
白
高さ(mm)
350
奥行(mm)
93
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06149451
KK-21WS-11
¥
3,250
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください