消費電力(W)5.6電源ACアダプタ(65W)、入力AC100~240V、50/60Hz本体質量(g)800最大消費電力(W)65解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、アナログRGB 最大1920×1200ドット/1677万色スピーカーなしキーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)標準添付ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×2(フロント×2)、USB3.2(Gen2)×1(リア×1)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)オフィスソフトなし(Office Home & Business 2024 5日試用版添付)内容量1台