曜日別特売
BX100D-30R(逆巻) BX床養生シート BXカネシン 73557675

製品画像

BX100D-30R(逆巻) BX床養生シート BXカネシン 73557675
BX100D-30R(逆巻) BX床養生シート BXカネシン 73557675

BX床養生シート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
注文コード
73557675
品番
BX100D-30R(逆巻)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

雨や泥が床合板に付着することを防ぎ、滑らずに作業ができます。
巻戻しが軽く、作業性が良好です。
転がすだけで貼れる逆巻タイプです。
ポリエチレンを使用しているため、燃やしても有害ガスが発生しません。

用途
床合板等の下地用養生材です。
材質
ポリエチレン(シート基材)
色
半透明
長さ(m)
30
幅(m)
1
注意
※施工前、施工中の降雨などで濡れている場合は、作業を中止し床合板が完全に乾いたことを確認してから施工してください。
※本製品にシワ・フクレが入らないように貼り付けてください。(シワ・フクレがあると雨水が浸水しやすく、後ではがれることがあります。)
※木材の角や鋭利な物での傷、酸・アルカリ・溶剤等薬品の付着により本製品がやぶれたり、傷付く恐れがあります。その場合本製品を上貼りして補修するか、貼り替えてください。
※床の仕上げ材の施工前に本製品をはがしてください。
※床に保護塗料、シックハウス等を目的とした薬剤を使用する際には、本製品をはがした後に施工してください。
※床の養生が終わりましたら、早めにはがしてください。長期間貼り付けると、はがしにくくなります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする