ドライブレコーダー
日本製3年保証!既存のバックカメラを使用して前後録画ができます!RCA変換ケーブル、映像分岐ケーブルを付属!(
バックカメラとの接続について
バックカメラは製品により、接続方法が異なります。バックカメラに付属の取扱説明書を参照して正しく取り付けてください。バックカメラの映像出力が専用コネクタの場合、付属の映像分岐ケーブルとの接続で市販のRCA変換アダプターが必要になります。別途、バックカメラの取扱説明書をご参照ください。バックカメラの映像伝達方式はNTSCのみとなります。)
STARVIS搭載で夜間でも鮮明でクリアな映像を録画できます。HDR搭載で白とび黒つぶれを低減! パーキングモード対応(
オプションの常時電源コード:GDO-10/GDO-41が必要です) MicroSDカード64GB対応!(
付属は32GB) microSDカードの定期フォーマット不要。LED信号対応済み。地デジノイズ干渉低減設計。
- 内容量
- 1個
カー用品 の新着商品
カテゴリ














![ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono13185999-250213-02.jpg)
![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)