曜日別特売

ドライブレコーダーZDR-550D

ドライブレコーダーZDR-550D - コムテックドライブレコーダーZDR-550D - コムテックドライブレコーダーZDR-550D - コムテック

フロントカメラ、リヤカメラともに
STARVIS技術搭載でノイズの少ない鮮明
で美しい映像を撮影できます。駐車監視機能(オプション):駐車場での当て逃げなども記録、衝撃クイック録画、ワンタイム駐車監視モード、駐車監視モードパス機能、タイムラプス録画 運転支援機能:後続車接近お知らせ機能、先行車接近継続お知らせ機能、 先行車発進お知らせ機能、先行車接近お知らせ機能、前方信号お知らせ機能、ドライブサポート機能、車速アラーム機能 役立つ便利機能や特長:プッシュレバースイッチで簡単操作、 通常録画もタイムラプス録画、通電から約2秒で高速起動

付属品
直接配線コード(約4m/1Aヒューズ内蔵)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、エレクトロタップ、取扱説明書(保証書付き)、microSDカード(64GB/Class10)※あらかじめ本体に装着済み
質量(g)
フロントカメラ:110.6、リヤカメラ:29.3
寸法
F:70.8(W)×56.5(H)×26.4(D)/mmR:38(W)×30(H)×27.3(D)/mm(突起部除く)
取付方式
一体型
電圧(V)
電源:DC12
有効画素数
最大200万画素
記録媒体
microSDカード(32GB~128GB対応/Class10推奨)
消費電流(mA)
通常時:(最大)350以下/スーパーキャパシタ充電時:640以下
液晶サイズ
2.0インチフルカラーTFT液晶
保証期間
3
記録時間
目安:約270~約425分※初期設定:約270(付属:64GBの場合
フレームレート
27.5/17.5(fps)
画角
(レンズ)水平138°垂直70°(対角168°
録画方式
FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73572427ZDR-550D
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする