- 付属品
- 直接配線コード(約4m/1Aヒューズ内蔵)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、エレクトロタップ、取扱説明書(保証書付き)、microSDカード(64GB/Class10)※あらかじめ本体に装着済み
- 質量(g)
- フロントカメラ:110.6、リヤカメラ:29.3
- 寸法
- F:70.8(W)×56.5(H)×26.4(D)/mmR:38(W)×30(H)×27.3(D)/mm(突起部除く)
- 取付方式
- 一体型
- 電圧(V)
- 電源:DC12
- 有効画素数
- 最大200万画素
- 記録媒体
- microSDカード(32GB~128GB対応/Class10推奨)
- 消費電流(mA)
- 通常時:(最大)350以下/スーパーキャパシタ充電時:640以下
- 液晶サイズ
- 2.0インチフルカラーTFT液晶
- 保証期間
- 3
- 記録時間
- 目安:約270~約425分※初期設定:約270(付属:64GBの場合
- フレームレート
- 27.5/17.5(fps)
- 画角
- (レンズ)水平138°垂直70°(対角168°
- 録画方式
- FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)