ZDR-750D ドライブレコーダーZDR-750D コムテック 73572436

※使用例

ZDR-750D ドライブレコーダーZDR-750D コムテック 73572436
ZDR-750D ドライブレコーダーZDR-750D コムテック 73572436
ZDR-750D ドライブレコーダーZDR-750D コムテック 73572436

ドライブレコーダーZDR-750D

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73572436
品番
ZDR-750D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

フロントカメラ、リヤカメラともに
STARVIS技術搭載でノイズの少ない
鮮明で美しい映像を撮影できます。駐車監視機能:駐車場での当て逃げなども記録、衝撃クイック録画、ワンタイム駐車監視モード、駐車監視モードパス機能、タイムラプス録画 運転支援機能:割り込みお知らせ機能、後続車接近お知らせ機能、先行車発進お知らせ機能、先行車接近お知らせ機能、先行車接近継続お知らせ機能、前方信号お知らせ機能、ドライブサポート機能、車速アラーム機能 フロントカメラ4k対応 前後STARVIS技術搭載 64GB micro SDカード付属

付属品
直接配線コード(約4m/1Aヒューズ内蔵)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、エレクトロタップ、取扱説明書(保証書付き)、microSDカード(64GB/Class10)
※あらかじめ本体に装着済み
質量(g)
フロントカメラ:137.6 リヤカメラ:29.3
電圧(V)
電源:DC12
有効画素数
F:最大830万画素 R:最大200万画素
消費電流(mA)
通常時:(最大)450mA以下/スーパーキャパシタ充電時:800mA以下
液晶サイズ
2.4インチフルカラーTFT液晶
本体サイズ(mm)
F:92.4(W)×58.4(H)×31.4(D) R:38(W)×30(H)×27.3(D)(突起部除く)
保証期間
3
記録時間
目安:約160~約430 ※初期設定:約230(付属:64GBの場合)
フレームレート
27.5/17.6(fps)
画角
(レンズ)F:水平124°垂直65°(対角151° R:水平138°垂直70°(対角168°
録画方式
Fカメラ:4k(3840x2160)/WQHD(2560X1440)/FullHD(1920x1080) Rカメラ:FullHD(1920x1080)固定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする