Aqara(アカラ)
スマートカメラ G100 セレクト ブラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73561227
品番
CH-C08D BK
参考基準価格(税別)
¥5,345
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
仕様
●カラーナイトビュー機能:あり●同梱品:スマートカメラ G100 × 1、電源ケーブル × 1、取付ネジ(M3×20mm、セルフタッピング)&アンカーキット(32mm)× 1、取扱説明書 × 2●本体サイズ(D):72mm●本体サイズ(H):58mm●本体サイズ(W):58mm●電波法:適合
本体質量(g)
106