曜日別特売

耐切創アームカバー7G-KBK

耐切創アームカバー7G-KBK - 赤尾

切れにくく、燃えにくいケブラー繊維と肌触りのよいキュプラ繊維を使用しています。
汚れが目立ちにくく、かっこいいブラックカラーです。
腕にフィットしつつ、締めつけのない着用感です。

用途
薄板鋼板/ガラス板加工作業に。
機械メンテナンス作業に。
自動車産業に。
トラスコ品番
727-2659
色
黒
サイズ
LL
幅(cm)
13.5
長さ(cm)
45
全長(cm)
45
耐切創性
4/C
手首周り(cm)
9.5
適合腕周(cm)
(上部)27、(下部)19
腕幅(cm)
13.5
内容量
1双
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07422882920422
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする