南村製作所
帆布足カバーマジック キナリ M
足首の異物混入を防ぎ、巻き込み防止です。
マジック式で脱着が容易です。
用途
鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業
トラスコ品番
693-6807
色
キナリ
サイズ
M
幅(cm)
13
長さ(cm)
20
内容量
1箱(5双)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07423356
737M
¥
12,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください