曜日別特売
502 塗装服(上下組) SLASH(シンメン) 73573940

502 塗装服(上下組) SLASH(シンメン) 73573940
502 塗装服(上下組) SLASH(シンメン) 73573940

塗装服(上下組)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード73573940品番502
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
サイズ
S
胸囲(cm)
105
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
88
肩幅(cm)
55
色
オフホワイト
混率(%)
綿:100
着丈(cm)
76
色番
17
ワタリ(cm)
35
袖丈
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする