R’s(アールズスタイル)
ISCアームカバー
手の甲をしっかりと守りながら、指先の動きやすさも確保するサムホール付きの虫よけアームカバーです。
インセクトシールドの防虫加工済です。
サムホール付きです。
くりかえし洗濯しても虫よけ効果が持続します。
用途
外出時の虫よけ対策。
材質
ポリエステル95%ポリウレタン5%
UV遮蔽率(%)
90以上
内容量
1双
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07422376
191112-BLK-L
ブラック
L
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
07422401
191122-NVY-L
ネイビー
L
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
07422462
191121-NVY-M
ネイビー
M
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
07422471
191111-BLK-M
ブラック
M
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください