三実通商 女子用渉外鞄 防犯 レディース ビジネスバッグ A4 タブレット収納
軽くて、収納もばっちりな、働く女性のかわいいビジネスパートナー。みつみ通商オリジナルブランド 最新作【K-5978】前側のファスナーポケットには、スマートフォンや名刺入れを入れるポケットやペン差付です。鞄内で倒れてしまい取り出しづらかった、ペットボトルや折り畳み傘を綺麗にしまうのに便利なホルダーや、緩衝材付で電子機器の収納にぴったりなポケットなど充実した収納機能。A4ファイルの書類は外せないけど、大きい鞄はちょっと…、そんなわがままに答えるため絶妙なサイズの鞄です。
- 用途
- 通勤や外回り、打ち合わせなど日常のビジネスシーンで、A4書類や電子機器、小物類を整理して持ち運ぶ場面に。
- 仕様
- ナイロンファスナー
- その他
- ブザー無
- 色
- 本体:黒、裏地:ベージュ
- 質量(g)
- 770
- サイズ(cm)
- 幅38×高さ31×奥行14
- 錠前
- 無し
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
バッグ の新着商品
カテゴリ























