曜日別特売

三実通商 渉外鞄 防犯 金融機関向け サイズ調整可 ビジネスバッグ

三実通商 渉外鞄 防犯 金融機関向け サイズ調整可 ビジネスバッグ - ディーエーピーネットワーク三実通商 渉外鞄 防犯 金融機関向け サイズ調整可 ビジネスバッグ - ディーエーピーネットワーク三実通商 渉外鞄 防犯 金融機関向け サイズ調整可 ビジネスバッグ - ディーエーピーネットワーク三実通商 渉外鞄 防犯 金融機関向け サイズ調整可 ビジネスバッグ - ディーエーピーネットワーク三実通商 渉外鞄 防犯 金融機関向け サイズ調整可 ビジネスバッグ - ディーエーピーネットワーク三実通商 渉外鞄 防犯 金融機関向け サイズ調整可 ビジネスバッグ - ディーエーピーネットワーク三実通商 渉外鞄 防犯 金融機関向け サイズ調整可 ビジネスバッグ - ディーエーピーネットワーク三実通商 渉外鞄 防犯 金融機関向け サイズ調整可 ビジネスバッグ - ディーエーピーネットワーク

金融機関向け渉外用鞄でY-69型の一回り小さいサイズです。内容物の量によってダブルファスナーでサイズ調整可能。ダブルファスナーで、書類など荷物の量が少ない場合と多い場合で使い分け出来る仕様です。外側にはカタログ等を収納出来る5cm幅の本体サイズファスナーポケット付です。

用途
金融機関の渉外業務において、書類量に応じて持ち運びやすさを調整したい場面に。
仕様
ダブルナイロンファスナー
色
黒
サイズ(cm)
幅42×高さ29×奥行20
錠前
差込錠
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
Y-68B 7357571773575717Y-68B990
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
Y-68 7357572673575726Y-68920
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする