※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AWG20(K)-B Series
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73586050
品番
AWG20K-02BCG1-6-B
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
仕様
逆流機能付き
その他
取付オプションなし
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケット付
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
ドレン排出口
オプションb:ドレンコック、バーブ継手なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ナイロンケース
圧力計取付角度
0
排気機構
リリーフタイプ
フロート式オートドレン
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし