SPX621JP+30268988(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) 電子てんびん スカウト + 積み重ね保管用キット セット オーハウス 73577117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPX621JP+30268988(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) 電子てんびん スカウト + 積み重ね保管用キット セット オーハウス 73577117
SPX621JP+30268988(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) 電子てんびん スカウト + 積み重ね保管用キット セット オーハウス 73577117
SPX621JP+30268988(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) 電子てんびん スカウト + 積み重ね保管用キット セット オーハウス 73577117
SPX621JP+30268988(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) 電子てんびん スカウト + 積み重ね保管用キット セット オーハウス 73577117

電子てんびん スカウト + 積み重ね保管用キット セット

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃35日以内出荷とは
この商品はひょう量・最小表示など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
ひょう量(g)
最大620
最小表示(g)
0
注文コード
73577117
品番
SPX621JP+30268988(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
¥91,980

スカウトSPXシリーズに専用の積み重ねキットを組み合わせた便利なセット品です。
縦方向に積み重ねて設置できるため省スペース化が可能です。
研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。
迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。

付属品
本体(SPX621JP)、ACアダプタ、校正用分銅、積み重ね保管用キット
ひょう量(g)
最大620
最小表示(g)
0
計量皿寸法(mm)
140×170
計測単位
カスタム、グラム
種類
電子天秤
使用温度範囲(℃)
10~40
電源
ACアダプタ(標準付属)、単3電池4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
202×224×54
通信方式
【データ通信】RS232(別売)、USBホスト(別売)、USBデバイス(別売)、Ethernet(アクセサリとして入手可能)
表示形式
デジタル
使用湿度範囲
80%(結露なきこと)
繰返し性
【代表値】0.1g
ディスプレイ
大型バックライトLCD
風袋引き範囲
ひょう量値から風袋を引いた質量まで
直線性
±0.1g
安定時間(秒)
1
風袋引方法
自動
RoHS指令(10物質対応)
対応
計量皿形状
角
材質(計量皿)
ステンレススチール
バッテリー寿命
電池使用で120時間
ひょう量単位
g
注意
※海外取寄せ品を含むため、発注後のキャンセル・返品はお受けできません。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)・(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする