SPX422JP×2 + 30268988×2 電子てんびん スカウト2台+積み重ね保管用キット2個 セット オーハウス 73577266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPX422JP×2 + 30268988×2 電子てんびん スカウト2台+積み重ね保管用キット2個 セット オーハウス 73577266
SPX422JP×2 + 30268988×2 電子てんびん スカウト2台+積み重ね保管用キット2個 セット オーハウス 73577266
SPX422JP×2 + 30268988×2 電子てんびん スカウト2台+積み重ね保管用キット2個 セット オーハウス 73577266
SPX422JP×2 + 30268988×2 電子てんびん スカウト2台+積み重ね保管用キット2個 セット オーハウス 73577266

電子てんびん スカウト2台+積み重ね保管用キット2個 セット

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
ひょう量(g)最大420
最小表示(g)0.01
内容量1セット注文コード73577266品番SPX422JP×2 + 30268988×2
参考基準価格(税別)¥146,200販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

電子てんびん「スカウトSPX」2台と、専用積み重ね保管用キット2個を組み合わせたお得なセット品です。
2台を縦方向に積み重ねて設置・保管できるため、省スペース化に貢献します。
研究室・産業用途に最適なスカウトSPXは、スリム設計と大型バックライトLCDディスプレイを採用しています。
優れた過負荷保護機能を備え、各種計量単位やアプリケーションモードに対応しています。
迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、効率的かつ高精度な計量作業を実現します。
2台運用により、作業工程の分担やバックアップ機としても活用可能です。

付属品
本体(SPX422JP) ×2台、ACアダプタ ×2個、校正用分銅 ×2個、積み重ね保管用キット ×2個
ひょう量(g)
最大420
最小表示(g)
0.01
計量皿寸法(mm)
120
計測単位
カスタム、グラム
電源
ACアダプタ(標準付属)、 単3電池4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
202×224×54
通信方式
【データ通信】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
繰返し性
【代表値】0.01g
ディスプレイ
大型バックライトLCD
使用温湿度範囲
温度 10~40、湿度 80%、結露なきこと
風袋引き範囲
ひょう量値から風袋を引いた質量まで
直線性
±0.01g
安定時間(秒)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(計量皿)
ステンレススチール
バッテリー寿命
電池使用で80時間
注意
※海外取寄せ品を含むため、発注後のキャンセル・返品はお受けできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする