SPX622JP×6+30268987 電子てんびん スカウト6台+積み重ね保管用キット6個 セット オーハウス 73577379

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPX622JP×6+30268987 電子てんびん スカウト6台+積み重ね保管用キット6個 セット オーハウス 73577379
SPX622JP×6+30268987 電子てんびん スカウト6台+積み重ね保管用キット6個 セット オーハウス 73577379
SPX622JP×6+30268987 電子てんびん スカウト6台+積み重ね保管用キット6個 セット オーハウス 73577379

電子てんびん スカウト6台+積み重ね保管用キット6個 セットSPX622JP×6+30268987

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
ひょう量(g)最大620
最小表示(g)0.01
内容量1セット注文コード73577379品番SPX622JP×6+30268987
参考基準価格(税別)¥486,100販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
¥479,800

電子てんびん「スカウトSPX」6台と、専用積み重ね保管用キット6個を組み合わせた大容量セット品です。
縦方向に積み重ねて設置・保管が可能なため、複数台でも省スペースで運用できます。
研究室・産業用途に最適なスカウトSPXは、スリム設計と大型バックライトLCDディスプレイを採用しています。
優れた過負荷保護機能を備え、各種計量単位やアプリケーションモードに対応しています。
迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、高精度かつ効率的な計量作業を実現します。
複数ラインでの同時使用や工程別管理、バックアップ用途にも適しており、大規模運用におすすめです。

付属品
本体(SPX622JP) ×6台、ACアダプタ ×6個、校正用分銅 ×6個、積み重ね保管用キット ×6個
ひょう量(g)
最大620
最小表示(g)
0.01
計量皿寸法(mm)
120
計測単位
カスタム、グラム
電源
ACアダプタ(標準付属)、 単3電池4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
202×224×54
通信方式
【データ通信】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
繰返し性
【代表値】0.01g
ディスプレイ
大型バックライトLCD
使用温湿度範囲
温度 10~40、湿度 80%、結露なきこと
風袋引き範囲
ひょう量値から風袋を引いた質量まで
直線性
±0.02g
安定時間(秒)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(計量皿)
ステンレススチール
バッテリー寿命
電池使用で80時間
注意
※海外取寄せ品を含むため、発注後のキャンセル・返品はお受けできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする