電子てんびん ナビゲーター + 積み重ね保管用キット セット

電子てんびん ナビゲーター + 積み重ね保管用キット セット - オーハウス電子てんびん ナビゲーター + 積み重ね保管用キット セット - オーハウス電子てんびん ナビゲーター + 積み重ね保管用キット セット - オーハウス電子てんびん ナビゲーター + 積み重ね保管用キット セット - オーハウス電子てんびん ナビゲーター + 積み重ね保管用キット セット - オーハウス電子てんびん ナビゲーター + 積み重ね保管用キット セット - オーハウス電子てんびん ナビゲーター + 積み重ね保管用キット セット - オーハウス電子てんびん ナビゲーター + 積み重ね保管用キット セット - オーハウス

電子てんびん「ナビゲーター」と、専用の積み重ねキットを組み合わせた便利なセット品です。
毎日の計量に適した多目的ポータブル天びん
頑丈な構造と多機能を備えたナビゲーター は、高速安定化時間、定格容量の 4 倍の過負荷保護、簡単な操作などの機能を備え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる強力な天びんです。

電源
ACアダプタ(標準付属)、 単2電池4本(別売)
通信方式
イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ); RS232 (Available as an Accessory); USBデバイス(別売)
表示器
【外部】なし
ディスプレイ
白色バックライト付きLCDディスプレイ
使用温湿度範囲
温度 10~40、湿度 85%、結露なきこと
風袋引き範囲
最大ひょう量まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
正味質量(kg)
1
内容量
1セット
注意
※発注後のキャンセル・返品はお受けできません。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)・(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全39種類を絞り込む
ひょう量(g)
最小表示(g)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
ひょう量(g)
最小表示(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
計測単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73577458NV123JP+30467917本体(NV123JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大1200.001204×230×104グラム
¥64,600
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73577467NV223JP+30467917本体(NV223JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大2200.001204×230×104グラム
¥63,900
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73577476NV323JP+30467917本体(NV323JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大3200.001204×230×104グラム
¥70,500
¥69,980
¥76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73577485NV222JP+30467917本体(NV222JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大2200.01204×230×70グラム
¥49,900
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
73577501NV422JP+30467917本体(NV422JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大4200.01204×230×70グラム
¥57,300
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73577510NV622JP+30467917本体(NV622JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大6200.01204×230×70グラム
¥72,800
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
73577519NV1202JP+30467917本体(NV1202JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大12000.01204×230×70グラム、キログラム
¥74,700
¥73,980
¥81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73577528NV2202JP+30467917本体(NV2202JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大22000.01204×230×70グラム、キログラム
¥76,400
¥75,980
¥83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
73577537NV3202JP+30467917本体(NV3202JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大32000.01204×230×70グラム、キログラム
¥77,300
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73577546NV221JP+30467917本体(NV221JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大2200.1204×230×70グラム
¥46,400
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
73577555NV621JP+30467917本体(NV621JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大6200.1204×230×70グラム
¥47,300
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73577571NV1201JP+30467917本体(NV1201JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大12000.1204×230×70グラム、キログラム
¥48,000
¥47,980
¥52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
73577580NV2201JP+30467917本体(NV2201JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大22000.1204×230×70グラム、キログラム
¥49,900
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
73577589NV123JP+30467917(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)本体(NV123JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大1200.001204×230×104グラム
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577598NV223JP+30467917(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)本体(NV223JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大2200204×230×104グラム
オープン
¥88,980
¥97,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577607NV323JP+30467917(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)本体(NV323JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大3200204×230×104グラム
オープン
¥95,980
¥105,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577616NV222JP+30467917(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)本体(NV222JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大2200.01204×230×70グラム
オープン
¥74,980
¥82,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577625NV422JP+30467917(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)本体(NV422JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大4200.01204×230×70グラム
オープン
¥81,980
¥90,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577641NV622JP+30467917(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)本体(NV622JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大6200.01204×230×70グラム
オープン
¥98,980
¥108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577650NV1202JP+30467917(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)本体(NV1202JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大12000.01204×230×70グラム、キログラム
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577659NV2202JP+30467917(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)本体(NV2202JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大22000.01204×230×70グラム、キログラム
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577668NV3202JP+30467917(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)本体(NV3202JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大32000.01204×230×70グラム、キログラム
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577677NV221JP+30467917(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)本体(NV221JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大2200.1204×230×70グラム
オープン
¥71,980
¥79,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577686NV621JP+30467917(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)本体(NV621JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大6200.1204×230×70グラム
オープン
¥72,980
¥80,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577695NV1201JP+30467917(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)本体(NV1201JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大12000.1204×230×70グラム、キログラム
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577711NV2201JP+30467917(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)本体(NV2201JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大22000.1204×230×70グラム、キログラム
オープン
¥74,980
¥82,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577720NV123JP+30467917(英語版一般校正証明書付)本体(NV123JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大1200.001204×230×104グラム
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577729NV223JP+30467917(英語版一般校正証明書付)本体(NV223JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大2200.001204×230×104グラム
オープン
¥88,980
¥97,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577738NV323JP+30467917(英語版一般校正証明書付)本体(NV323JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大3200.001204×230×104グラム
オープン
¥95,980
¥105,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577747NV222JP+30467917(英語版一般校正証明書付)本体(NV222JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大2200.01204×230×70グラム
オープン
¥74,980
¥82,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577756NV422JP+30467917(英語版一般校正証明書付)本体(NV422JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大4200.01204×230×70グラム
オープン
¥81,980
¥90,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577765NV622JP+30467917(英語版一般校正証明書付)本体(NV622JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大6200.01204×230×70グラム
オープン
¥98,980
¥108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577781NV1202JP+30467917(英語版一般校正証明書付)本体(NV1202JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大12000.01204×230×70グラム、キログラム
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577790NV2202JP+30467917(英語版一般校正証明書付)本体(NV2202JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大22000.01204×230×70グラム、キログラム
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577799NV3202JP+30467917(英語版一般校正証明書付)本体(NV3202JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大32000.01204×230×70グラム、キログラム
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577808NV221JP+30467917(英語版一般校正証明書付)本体(NV221JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大2200.1204×230×70グラム
オープン
¥71,980
¥79,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577817NV621JP+30467917(英語版一般校正証明書付)本体(NV621JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大6200.1204×230×70グラム
オープン
¥72,980
¥80,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577826NV1201JP+30467917(英語版一般校正証明書付)本体(NV1201JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大12000.1204×230×70グラム、キログラム
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577835NV2201JP+30467917(英語版一般校正証明書付)本体(NV2201JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大22000.1204×230×70グラム、キログラム
オープン
¥74,980
¥82,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする