NV221JP+30467917 電子てんびん ナビゲーター + 積み重ね保管用キット セット オーハウス 73577546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NV221JP+30467917 電子てんびん ナビゲーター + 積み重ね保管用キット セット オーハウス 73577546
NV221JP+30467917 電子てんびん ナビゲーター + 積み重ね保管用キット セット オーハウス 73577546
NV221JP+30467917 電子てんびん ナビゲーター + 積み重ね保管用キット セット オーハウス 73577546
NV221JP+30467917 電子てんびん ナビゲーター + 積み重ね保管用キット セット オーハウス 73577546
NV221JP+30467917 電子てんびん ナビゲーター + 積み重ね保管用キット セット オーハウス 73577546

電子てんびん ナビゲーター + 積み重ね保管用キット セットNV221JP+30467917

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はひょう量・最小表示・計量皿形状など39種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
ひょう量(g)
最大220
最小表示(g)
0.1
注文コード
73577546
品番
NV221JP+30467917
参考基準価格(税別)¥46,400販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

電子てんびん「ナビゲーター」と、専用の積み重ねキットを組み合わせた便利なセット品です。
毎日の計量に適した多目的ポータブル天びん
頑丈な構造と多機能を備えたナビゲーター は、高速安定化時間、定格容量の 4 倍の過負荷保護、簡単な操作などの機能を備え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる強力な天びんです。

付属品
本体(NV221JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット
ひょう量(g)
最大220
最小表示(g)
0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
204×230×70
計測単位
グラム
電源
ACアダプタ(標準付属)、 単2電池4本(別売)
計量皿寸法(mm)
144×190
通信方式
イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ); RS232 (Available as an Accessory); USBデバイス(別売)
繰返し性
【代表値】0.1g
表示器
【外部】なし
ディスプレイ
白色バックライト付きLCDディスプレイ
使用温湿度範囲
温度 10~40、湿度 85%、結露なきこと
風袋引き範囲
最大ひょう量まで
直線性
±0.2g
安定時間(秒)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー寿命
電池使用で270時間
正味質量(kg)
1
注意
※発注後のキャンセル・返品はお受けできません。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)・(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする