電子てんびん ナビゲーター4台 + 積み重ね保管用キット4個 セット

電子てんびん ナビゲーター4台 + 積み重ね保管用キット4個 セット - オーハウス電子てんびん ナビゲーター4台 + 積み重ね保管用キット4個 セット - オーハウス電子てんびん ナビゲーター4台 + 積み重ね保管用キット4個 セット - オーハウス電子てんびん ナビゲーター4台 + 積み重ね保管用キット4個 セット - オーハウス電子てんびん ナビゲーター4台 + 積み重ね保管用キット4個 セット - オーハウス電子てんびん ナビゲーター4台 + 積み重ね保管用キット4個 セット - オーハウス

電子てんびん「ナビゲーター」4台と、専用積み重ね保管用キット4個を組み合わせたお得なセット品です。
毎日の計量に適した多目的ポータブル天びん
頑丈な構造と多機能を備えたナビゲーター は、高速安定化時間、定格容量の 4 倍の過負荷保護、簡単な操作などの機能を備え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる強力な天びんです。

電源
ACアダプタ(標準付属)、 単2電池4本(別売)
通信方式
イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ); RS232 (Available as an Accessory); USBデバイス(別売)
表示器
【外部】なし
ディスプレイ
白色バックライト付きLCDディスプレイ
使用温湿度範囲
温度 10~40、湿度 85%、結露なきこと
風袋引き範囲
最大ひょう量まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
正味質量(kg)
1
内容量
1セット
注意
※発注後のキャンセル・返品はお受けできません。
全13種類を絞り込む
ひょう量(g)
最小表示(g)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
ひょう量(g)
最小表示(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
計測単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73577975NV123JP×4+30467918本体(NV123JP)×4台、ACアダプタ×4個、積み重ね保管用キット×4個最大1200.001204×230×104グラム
¥256,000
¥249,800
¥274,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
73577991NV223JP×4+30467918本体(NV223JP)×4台、ACアダプタ×4個、積み重ね保管用キット×4個最大2200.001204×230×104グラム
¥253,200
¥249,800
¥274,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
73578000NV323JP×4+30467918本体(NV323JP)×4台、ACアダプタ×4個、積み重ね保管用キット×4個最大3200.001204×230×104グラム
¥279,600
¥269,800
¥296,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
73578009NV222JP×4+30467918本体(NV222JP)×4台、ACアダプタ×4個、積み重ね保管用キット×4個最大2200.01204×230×70グラム
¥197,200
¥189,800
¥208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
73578018NV422JP×4+30467918本体(NV422JP)×4台、ACアダプタ×4個、積み重ね保管用キット×4個最大4200.01204×230×70グラム
¥226,800
¥219,800
¥241,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
73578027NV622JP×4+30467918本体(NV622JP)×4台、ACアダプタ×4個、積み重ね保管用キット×4個最大6200.01204×230×70グラム
¥288,800
¥279,800
¥307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
73578036NV1202JP×4+30467918本体(NV1202JP)×4台、ACアダプタ×4個、積み重ね保管用キット×4個最大12000.01204×230×70グラム、キログラム
¥296,400
¥289,800
¥318,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
73578045NV2202JP×4+30467918本体(NV2202JP)×4台、ACアダプタ×4個、積み重ね保管用キット×4個最大22000.01204×230×70グラム、キログラム
¥303,200
¥299,800
¥329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
73578061NV3202JP×4+30467918本体(NV3202JP)×4台、ACアダプタ×4個、積み重ね保管用キット×4個最大32000.01204×230×70グラム、キログラム
¥306,800
¥299,800
¥329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
73578070NV221JP×4+30467918本体(NV221JP)×4台、ACアダプタ×4個、積み重ね保管用キット×4個最大2200.1204×230×70グラム
¥183,200
¥179,800
¥197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
73578079NV621JP×4+30467918本体(NV621JP)×4台、ACアダプタ×4個、積み重ね保管用キット×4個最大6200.1204×230×70グラム
¥186,800
¥179,800
¥197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
73578088NV1201JP×4+30467918本体(NV1201JP)×4台、ACアダプタ×4個、積み重ね保管用キット×4個最大12000.1204×230×70グラム、キログラム
¥189,600
¥179,800
¥197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
73578097NV2201JP×4+30467918本体(NV2201JP)×4台、ACアダプタ×4個、積み重ね保管用キット×4個最大22000.1204×230×70グラム、キログラム
¥197,200
¥189,800
¥208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする