NV123JP×4+30467918 電子てんびん ナビゲーター4台 + 積み重ね保管用キット4個 セット オーハウス 73577975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NV123JP×4+30467918 電子てんびん ナビゲーター4台 + 積み重ね保管用キット4個 セット オーハウス 73577975
NV123JP×4+30467918 電子てんびん ナビゲーター4台 + 積み重ね保管用キット4個 セット オーハウス 73577975
NV123JP×4+30467918 電子てんびん ナビゲーター4台 + 積み重ね保管用キット4個 セット オーハウス 73577975
NV123JP×4+30467918 電子てんびん ナビゲーター4台 + 積み重ね保管用キット4個 セット オーハウス 73577975

電子てんびん ナビゲーター4台 + 積み重ね保管用キット4個 セットNV123JP×4+30467918

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
ひょう量(g)最大120
最小表示(g)0.001
内容量1セット注文コード73577975品番NV123JP×4+30467918
参考基準価格(税別)¥256,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

電子てんびん「ナビゲーター」4台と、専用積み重ね保管用キット4個を組み合わせたお得なセット品です。
毎日の計量に適した多目的ポータブル天びん
頑丈な構造と多機能を備えたナビゲーター は、高速安定化時間、定格容量の 4 倍の過負荷保護、簡単な操作などの機能を備え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる強力な天びんです。

付属品
本体(NV123JP)×4台、ACアダプタ×4個、積み重ね保管用キット×4個
ひょう量(g)
最大120
最小表示(g)
0.001
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
204×230×104
計測単位
グラム
電源
ACアダプタ(標準付属)、 単2電池4本(別売)
通信方式
イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ); RS232 (Available as an Accessory); USBデバイス(別売)
計量皿寸法(Φmm)
93
繰返し性
【代表値】0.002g
表示器
【外部】なし
ディスプレイ
白色バックライト付きLCDディスプレイ
使用温湿度範囲
温度 10~40、湿度 85%、結露なきこと
風袋引き範囲
最大ひょう量まで
直線性
±0.003g
安定時間(秒)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
計量皿形状
丸皿
バッテリー寿命
電池使用で200時間
正味質量(kg)
1
注意
※発注後のキャンセル・返品はお受けできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする