スマート人感センサーアラーム
本体から警報音が鳴り、スマホにお知らせが届く人感センサー。
設置された場所で人の動きを検知すると、本体から警報音が鳴ります。
人の動きを検知したことを、スマホへ通知します。
中継器やハブは不要で、Wi-Fiとスマホだけで設定・使用できます。
警報時間は0~180秒まで設定が可能。
警報音量は86dB。※本体から距離1mでの測定値
アプリを使って、カシムラの他スマート製品と連動できます。
- 電源
- 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
- 本体質量(g)
- 35
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 44×29×90
- アラーム警鳴時間(秒)
- 0~180
- 音量(dB)
- 最大86
- 内容量
- 1個
防犯用品 の新着商品
カテゴリ





























