曜日別特売
KJ-219 スマート人感センサーアラーム カシムラ 73586208

KJ-219 スマート人感センサーアラーム カシムラ 73586208
KJ-219 スマート人感センサーアラーム カシムラ 73586208
KJ-219 スマート人感センサーアラーム カシムラ 73586208
KJ-219 スマート人感センサーアラーム カシムラ 73586208
KJ-219 スマート人感センサーアラーム カシムラ 73586208
KJ-219 スマート人感センサーアラーム カシムラ 73586208
KJ-219 スマート人感センサーアラーム カシムラ 73586208
KJ-219 スマート人感センサーアラーム カシムラ 73586208
KJ-219 スマート人感センサーアラーム カシムラ 73586208

スマート人感センサーアラーム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73586208
品番
KJ-219
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

本体から警報音が鳴り、スマホにお知らせが届く人感センサー。
設置された場所で人の動きを検知すると、本体から警報音が鳴ります。
人の動きを検知したことを、スマホへ通知します。
中継器やハブは不要で、Wi-Fiとスマホだけで設定・使用できます。
警報時間は0~180秒まで設定が可能。
警報音量は86dB。※本体から距離1mでの測定値
アプリを使って、カシムラの他スマート製品と連動できます。

電源
単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
本体質量(g)
35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×29×90
アラーム警鳴時間(秒)
0~180
音量(dB)
最大86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする