スマート開閉センサーアラーム
本体から警報音が鳴り、スマホにお知らせが届く開閉センサー。
本製品を取付けたドアや窓が開くと、本体から警報音が鳴ります。
中継器やハブは不要で、Wi-Fiとスマホだけで設定・使用できます。
警報時間は5~180秒まで設定が可能です。
警報音量は、0~100%まで細かく調整可能、最大音量は96dB。※本体から距離1mでの測定値です。
アプリを使って、カシムラの他スマート製品と連動できます。
- 電源
- 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
- 本体質量(g)
- 44
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 40×21×91
- アラーム警鳴時間(秒)
- 5~180
- 音量(dB)
- 最大96
- 内容量
- 1個
防犯用品 の新着商品
カテゴリ





























